Bosch - Rapido MultiConstruction ACS 46 V BF Rapido egyenes SX051275 - 2608602383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1.6 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051275
Gyártói cikkszám
2608602383
Gyártói típuskód
2608602383
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1.6 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Rapido MultiConstruction ACS 46 V BF Rapido egyenes