Bosch - Robotfűnyíró akkus Indego S 500 18V vágássz. 19 cn Bosch SN144551 - 06008B0202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vágórendszer - egyéb
Robot - Igen
Névleges feszültség - 18 V
Vágásszélesség - 190 mm
Súly akkumulátorcsomaggal - 7.6 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059952511931
Sonepar cikkszám
SN144551
Gyártói cikkszám
06008B0202
Gyártói típuskód
Indego S 500
Vágórendszer:
egyéb
Robot:
Igen
Névleges feszültség:
18 V
Vágásszélesség:
190 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
7.6 kg
Vágásmagasság:
30-50 mm
Robotfűnyíró akkus Indego S 500 18V vágássz. 19 cn Bosch