Bosch - Rövid száraz gyémánt fúrókorona SX050455 - 2608587322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 68 mm
Felfogórendszer - egyéb
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050455
Gyártói cikkszám
2608587322
Gyártói típuskód
2608587322
Névleges méret:
68 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
150 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Rövid száraz gyémánt fúrókorona