Bosch - Rövid száraz gyémánt fúrókorona SX050457 - 2608587329
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 117 mm
Felfogórendszer - egyéb
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050457
Gyártói cikkszám
2608587329
Gyártói típuskód
2608587329
Névleges méret:
117 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
150 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Rövid száraz gyémánt fúrókorona