Bosch - Rózsaszín 21db-os bitkészlet displayben SX049027 - 2607012000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 20
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 4
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049027
Gyártói cikkszám
2607012000
Gyártói típuskód
2607012000
Összes bitek száma:
20
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
4
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
4
Csomagolás:
tartó
Hasított fejű bitek száma:
4
TriWing bitek száma:
4
Belső hatlapú bitek száma:
4
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Rózsaszín 21db-os bitkészlet displayben