Bosch - Rózsaszín 21db-os bitkészlet SX048974 - 2607002821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 20
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048974
Gyártói cikkszám
2607002821
Gyártói típuskód
2607002821
Összes bitek száma:
20
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
4
Torx bitek száma:
4
PZ bitek száma:
4
Csomagolás:
tartó
Hasított fejű bitek száma:
4
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
4
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Rózsaszín 21db-os bitkészlet