Bosch - S 1025 VF Heavy for Metal szablyafűrészlap SX053387 - 2608656265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 200 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053387
Gyártói cikkszám
2608656265
Gyártói típuskód
2608656265
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
200 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
1.8 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 1025 VF Heavy for Metal szablyafűrészlap