Bosch - S 1110 VF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053429 - 2608657610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 225 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053429
Gyártói cikkszám
2608657610
Gyártói típuskód
2608657610
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
225 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
3.2 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 1110 VF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap