Bosch - S 1111 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053385 - 2608656261
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 225 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053385
Gyártói cikkszám
2608656261
Gyártói típuskód
2608656261
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
225 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
4.3 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 1111 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap