Bosch - S 1125 VF Heavy for Metal szablyafűrészlap SX053408 - 2608657408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Kemény fém kivitel - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053408
Gyártói cikkszám
2608657408
Gyártói típuskód
2608657408
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
1.8 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 1125 VF Heavy for Metal szablyafűrészlap