Bosch - S 1136 CHF Endurance for Heavy Metal szablyafűrészlap SX053413 - 2608657526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 225 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053413
Gyártói cikkszám
2608657526
Gyártói típuskód
2608657526
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
225 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
2.5 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 1136 CHF Endurance for Heavy Metal szablyafűrészlap