Bosch - S 1167 XHM Endurance for Wood and Metal Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053331 - 2608653272
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Kemény fém kivitel - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053331
Gyártói cikkszám
2608653272
Gyártói típuskód
2608653272
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Kemény fém kivitel:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
5 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 1167 XHM Endurance for Wood and Metal Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap