Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - S 1213 AWP Pecision for Fiber Insulation szablyafűrészlap SX052715 - 2608635528

MásolásMásolás
Bosch - S 1213 AWP Pecision for Fiber Insulation szablyafűrészlap SX052715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 300 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052715

Gyártói cikkszám

2608635528

Gyártói típuskód

2608635528

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

300 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

S 1213 AWP Pecision for Fiber Insulation szablyafűrészlap