Bosch - S 1241 HM Special for Fiber and Plaster szablyafűrészlap SX053301 - 2608650972
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 300 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053301
Gyártói cikkszám
2608650972
Gyártói típuskód
2608650972
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
300 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
8.5 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 1241 HM Special for Fiber and Plaster szablyafűrészlap