Bosch - S 1267 XHM Endurance for Wood and Metal Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053345 - 2608653388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Kemény fém kivitel - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053345
Gyártói cikkszám
2608653388
Gyártói típuskód
2608653388
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Kemény fém kivitel:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
5 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 1267 XHM Endurance for Wood and Metal Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap