Bosch - S 1411 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053352 - 2608654763
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 300 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053352
Gyártói cikkszám
2608654763
Gyártói típuskód
2608654763
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
300 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
4.3 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 1411 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap