Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - S 1531 L Top for Wood szablyafűrészlap SX053287 - 2608650465

MásolásMásolás
Bosch - S 1531 L Top for Wood szablyafűrészlap SX053287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 240 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053287

Gyártói cikkszám

2608650465

Gyártói típuskód

2608650465

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

240 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fogazat:

5 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

S 1531 L Top for Wood szablyafűrészlap