Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 1617 K Basic for Wood szablyafűrészlap SX053296 - 2608650679

MásolásMásolás
Bosch - S 1617 K Basic for Wood szablyafűrészlap SX053296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 300 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053296

Gyártói cikkszám

2608650679

Gyártói típuskód

2608650679

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

300 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fogazat:

8.5 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

S 1617 K Basic for Wood szablyafűrészlap