Bosch - S 2041 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053302 - 2608650975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 400 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053302
Gyártói cikkszám
2608650975
Gyártói típuskód
2608650975
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
400 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
12.7 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 2041 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szablyafűrészlap