Bosch - S 2243 HM Special for Brick szablyafűrészlap keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053283 - 2608650356
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 455 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053283
Gyártói cikkszám
2608650356
Gyártói típuskód
2608650356
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
455 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
12.7 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 2243 HM Special for Brick szablyafűrészlap keményfém fogazású szablyafűrészlap