Bosch - S 2345 X Progressor for Wood szablyafűrészlap SX053285 - 2608650463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 200 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053285
Gyártói cikkszám
2608650463
Gyártói típuskód
2608650463
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
200 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
2.5 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 2345 X Progressor for Wood szablyafűrészlap