Bosch - S 2345 X Progressor for Wood szablyafűrészlap SX053348 - 2608654403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 200 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053348
Gyártói cikkszám
2608654403
Gyártói típuskód
2608654403
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
200 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
2.5 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 2345 X Progressor for Wood szablyafűrészlap