Bosch - S 3456 XF Progressor for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053350 - 2608654405
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 200 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053350
Gyártói cikkszám
2608654405
Gyártói típuskód
2608654405
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
200 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
2.1 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 3456 XF Progressor for Wood and Metal szablyafűrészlap