Bosch - S 522 BF Flexible for Metal szablyafűrészlap SX053357 - 2608656011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053357
Gyártói cikkszám
2608656011
Gyártói típuskód
2608656011
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
1.8 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 522 BF Flexible for Metal szablyafűrészlap