Bosch - S 628 DF Special for Plaster szablyafűrészlap SX053386 - 2608656263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 150 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053386
Gyártói cikkszám
2608656263
Gyártói típuskód
2608656263
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
150 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
4.3 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 628 DF Special for Plaster szablyafűrészlap