Bosch - S 644 D Top for Wood szablyafűrészlap SX053292 - 2608650673
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 150 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053292
Gyártói cikkszám
2608650673
Gyártói típuskód
2608650673
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
150 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
4.3 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 644 D Top for Wood szablyafűrészlap