Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 713 AW Clean for Fiber Insulation szablyafűrészlap SX052713 - 2608635521

MásolásMásolás
Bosch - S 713 AW Clean for Fiber Insulation szablyafűrészlap SX052713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052713

Gyártói cikkszám

2608635521

Gyártói típuskód

2608635521

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

150 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

S 713 AW Clean for Fiber Insulation szablyafűrészlap