Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 722 VFR Special for Pallet Repair szablyafűrészlap SX053447 - 2608658029

MásolásMásolás
Bosch - S 722 VFR Special for Pallet Repair szablyafűrészlap SX053447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 190 mm

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fogazat - 1.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053447

Gyártói cikkszám

2608658029

Gyártói típuskód

2608658029

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

190 mm

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fogazat:

1.8 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

S 722 VFR Special for Pallet Repair szablyafűrészlap