Bosch - S 922 BF Flexible for Metal szablyafűrészlap SX053368 - 2608656027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 150 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053368
Gyártói cikkszám
2608656027
Gyártói típuskód
2608656027
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
150 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
1.8 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 922 BF Flexible for Metal szablyafűrészlap