Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - S 922 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053376 - 2608656040

MásolásMásolás
Bosch - S 922 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053376

Gyártói cikkszám

2608656040

Gyártói típuskód

2608656040

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

150 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

S 922 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap