Bosch - S 926 BEF Heavy for Metal szablyafűrészlap SX053401 - 2608657394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 150 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053401
Gyártói cikkszám
2608657394
Gyártói típuskód
2608657394
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
150 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
1.4 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 926 BEF Heavy for Metal szablyafűrészlap