Bosch - S 927 BEF Endurance for Heavy Metal szablyafűrészlap SX053410 - 2608657523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 150 mm
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fogazat - 1.4 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053410
Gyártói cikkszám
2608657523
Gyártói típuskód
2608657523
Fához alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
150 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
1.4 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 927 BEF Endurance for Heavy Metal szablyafűrészlap