Bosch - S 955 CHM Endurance for Heavy Metal keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053326 - 2608653181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 150 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053326
Gyártói cikkszám
2608653181
Gyártói típuskód
2608653181
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
150 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
3 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
S 955 CHM Endurance for Heavy Metal keményfém fogazású szablyafűrészlap