Bosch - S 956 DHM Endurandce for Window Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053323 - 2608653142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 150 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053323
Gyártói cikkszám
2608653142
Gyártói típuskód
2608653142
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
150 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fogazat:
4.3 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
S 956 DHM Endurandce for Window Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap