Bosch - Sarokcsiszoló 2200W 230 mm tárcsa átmérő GWS 2200 230 Bosch SN139694 - 06018C1320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 2200 W
Max. korongátmérő - 230 mm
Szerszámbefogás - M14
Gép tömege - 5.2 kg
Üresjárati fordulatszám - 6500-6500 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059952546650
Sonepar cikkszám
SN139694
Gyártói cikkszám
06018C1320
Gyártói típuskód
GWS2200 230
Névleges teljesítményfelvétel:
2200 W
Max. korongátmérő:
230 mm
Szerszámbefogás:
M14
Gép tömege:
5.2 kg
Üresjárati fordulatszám:
6500-6500 1/min
Sarokcsiszoló 2200W 230 mm tárcsa átmérő GWS 2200 230 Bosch