Bosch - Sarokcsiszoló 900W 125mm tárcsa átmérő GWS 9 125 S Bosch SN139692 - 0601396102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 900 W
Max. korongátmérő - 125 mm
Szerszámbefogás - M14
Gép tömege - 1.9 kg
Vibráció EN 60745 szerint - 7.5 m/s2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140861038
Sonepar cikkszám
SN139692
Gyártói cikkszám
0601396102
Gyártói típuskód
GWS 9-125 S
Névleges teljesítményfelvétel:
900 W
Max. korongátmérő:
125 mm
Szerszámbefogás:
M14
Gép tömege:
1.9 kg
Vibráció EN 60745 szerint:
7.5 m/s2
Szélesség:
73 mm
Üresjárati fordulatszám:
2800-11000 1/min
Hosszúság:
280 mm
Magasság:
100 mm
Sarokcsiszoló 900W 125mm tárcsa átmérő GWS 9 125 S Bosch