Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Sarokcsiszoló (akkus) 125mm 2x4.0 Ah GAL 18V-40 Koffer Bosch SN139677 - 06019H9021

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Sarokcsiszoló (akkus) 125mm 2x4.0 Ah GAL 18V-40 Koffer Bosch SN139677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 4 Ah

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Üresjárati fordulatszám - 11000-11000 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3165140978651

Sonepar cikkszám

SN139677

Gyártói cikkszám

06019H9021

Gyártói típuskód

GWS 180-LI

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

4 Ah

Max. korongátmérő:

125 mm

Leszállított akkuk száma:

2

Üresjárati fordulatszám:

11000-11000 1/min

Szerszámbefogás:

gyorstokmány

Súly akkucsomag nélkül:

1.6 kg

Sarokcsiszoló (akkus) 125mm 2x4.0 Ah GAL 18V-40 Koffer Bosch