Bosch - Sarokcsiszoló Solo 115 mm GWS 18V-10 Sarokcsiszoló (akku nélkül) SN146623 - 06019J4000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140994880
Sonepar cikkszám
SN146623
Gyártói cikkszám
06019J4000
Gyártói típuskód
GWS 18V-10 115 mm2
Sarokcsiszoló Solo 115 mm GWS 18V-10 Sarokcsiszoló (akku nélkül)