Bosch - SDS Max-8X kalapácsfúró, 5 db SX049939 - 2608578720
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 32 mm
Vágóél hossza - 400 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049939
Gyártói cikkszám
2608578720
Gyártói típuskód
2608578720
Fúrók átmérője:
32 mm
Vágóél hossza:
400 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
520 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Max-8X kalapácsfúró, 5 db