Bosch - SDS Max-9 Breakthrough áttörőfúró SX048598 - 1618596455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 45 mm
Vágóél hossza - 450 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048598
Gyártói cikkszám
1618596455
Gyártói típuskód
1618596455
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
45 mm
Vágóél hossza:
450 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
600 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem