Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Max-9 Breakthrough áttörőfúró SX048600 - 1618596457

MásolásMásolás
Bosch - SDS Max-9 Breakthrough áttörőfúró SX048600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 55 mm

  • Vágóél hossza - 450 mm

  • Felfogórendszer - SDS-max

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048600

Gyártói cikkszám

1618596457

Gyártói típuskód

1618596457

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

55 mm

Vágóél hossza:

450 mm

Felfogórendszer:

SDS-max

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

600 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

SDS Max-9 Breakthrough áttörőfúró