Bosch - SDS Max-9 Core Cutter üreges fúrókorona SX050019 - 2608580525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 125 mm
Felvevő rendszer mérete - egyéb
Felfogórendszer - SDS-max
Központi fúróval - Nem
Bevonat - keményfém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050019
Gyártói cikkszám
2608580525
Gyártói típuskód
2608580525
Névleges méret:
125 mm
Felvevő rendszer mérete:
egyéb
Felfogórendszer:
SDS-max
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
keményfém
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
80 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
SDS Max-9 Core Cutter üreges fúrókorona