Bosch - SDS Max-9 SpeedClean fúrószár SX049984 - 2608579297
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 28 mm
Vágóél hossza - 400 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Üveghez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049984
Gyártói cikkszám
2608579297
Gyártói típuskód
2608579297
Fúrók átmérője:
28 mm
Vágóél hossza:
400 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
590 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Max-9 SpeedClean fúrószár