Bosch - SDS Max ásóvéső SX048625 - 1618601017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048625
Gyártói cikkszám
1618601017
Gyártói típuskód
1618601017
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
105 mm
SDS Max ásóvéső