Bosch - SDS Max csatornavéső SX048628 - 1618601102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - homorú véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 300 mm
Vágóél szélessége - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048628
Gyártói cikkszám
1618601102
Gyártói típuskód
1618601102
Kivitel:
homorú véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
300 mm
Vágóél szélessége:
43 mm
SDS Max csatornavéső