Bosch - SDS Max csempevéső, 5 db SX053667 - 2608690100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 300 mm
Vágóél szélessége - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053667
Gyártói cikkszám
2608690100
Gyártói típuskód
2608690100
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
300 mm
Vágóél szélessége:
105 mm
SDS Max csempevéső, 5 db