Bosch - SDS Max csempevéső SX048626 - 1618601019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 300 mm
Vágóél szélessége - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048626
Gyártói cikkszám
1618601019
Gyártói típuskód
1618601019
Kivitel:
egyéb
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
300 mm
Vágóél szélessége:
80 mm
SDS Max csempevéső