Bosch - SDS Max csempevéső SX053665 - 2608690098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 300 mm
Vágóél szélessége - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053665
Gyártói cikkszám
2608690098
Gyártói típuskód
2608690098
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
300 mm
Vágóél szélessége:
50 mm
SDS Max csempevéső