Bosch - SDS Max földszeg-beverő SX053659 - 2608690005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 260 mm
Vágóél szélessége - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053659
Gyártói cikkszám
2608690005
Gyártói típuskód
2608690005
Kivitel:
egyéb
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
260 mm
Vágóél szélessége:
42 mm
SDS Max földszeg-beverő