Bosch - SDS Max hegyesvéső R-Tec Speed, 10 db SX053694 - 2608690168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053694
Gyártói cikkszám
2608690168
Gyártói típuskód
2608690168
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
100 mm
SDS Max hegyesvéső R-Tec Speed, 10 db